K0416.20401 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Zinkdruckguss
Teller für Gelenkfuß aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0416.20401
Rubix:336067
EAN:4059245184590



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink |
|---|---|
| Ausführung | teller zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet, mit anti-slip-platte (thermoplastisches elastomer) |
| Durchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0416.20401 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Zinkdruckguss
Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 40 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 77,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink |
| Ausführung | teller zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet, mit anti-slip-platte (thermoplastisches elastomer) |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen