K0415.1080 Teller, Form:A, Kunststoff Schwarz
Teller für Gelenkfuß aus Kunststoff, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0415.1080
Rubix:169903
EAN:4059245184262



Dokumente
Produktdetails : K0415.1080 Teller, Form:A, Kunststoff Schwarz
Werkstoff: Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0415.1030 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 79 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen