K0415.1030 Teller, Form:A, Kunststoff Schwarz
Teller für Gelenkfuß aus Kunststoff, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0415.1030
Rubix:129524
EAN:4059245184217



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast glasfaserverstärkt |
|---|---|
| Ausführung | schwarz |
| Durchmesser | 29 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0415.1030 Teller, Form:A, Kunststoff Schwarz
Werkstoff: Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0415.1030 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 29 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast glasfaserverstärkt |
| Ausführung | schwarz |
| Durchmesser | 29 mm |
| Form | a |
| Tragfähigkeit | 510 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen