K0540.10650 Teleskopschiene, Überauszug, Stahl
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0540.10650
Rubix:941031
EAN:4059245198788

Dokumente
Produktdetails : K0540.10650 Teleskopschiene, Überauszug, Stahl
Werkstoff: Schienen, Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl.Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet.Bestellbeispiel: K0541.10400 (Verkauf stückweise)Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch „Soft-Control“ wird die Teleskopschiene beim Schließen gedämpft abgefangen und schließt selbstständig. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.
Teleskopschiene, Länge: 650mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1450 g |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Gesamthöhe | 52,6 mm |
| Auszugslänge | 650 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage