K0536.10406 Teleskopschiene, Teilauszug, Stahl
Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis 15kg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0536.10406
Rubix:941398
EAN:4059245198481



Dokumente
Produktdetails : K0536.10406 Teleskopschiene, Teilauszug, Stahl
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Kunststoff. Kugeln C-Stahl.Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugeln gehärtet.Bestellbeispiel: K0536.10214 (Verkauf stückweise)Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung zu führen. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Teleskopschienen sind beidseitig ausziehbar.
Teleskopschiene, L= 406
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 250 g |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Gesamthöhe | 27,2 mm |
| Auszugslänge | 406 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen