20720250300 Schock Vollauszug 072, 47kg, Länge 250
Teleskopschiene Vollauszug Serie 072 | Länge 250
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dokumente
Produktdetails : 20720250300 Schock Vollauszug 072, 47kg, Länge 250
Funktionen:
- Zuhaltung
- Schnelltrennung
- Air Motion® leichtlauf Kugel-Mix
Schock Teleskopschienen Vollauszug Serie 072
Die Schock Teleskopschiene Vollauszug Serie 072 ist die ideale Lösung für eine breite Palette
von Anwendungen, bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit
entscheidend sind.
Mit Abmessungen von 12,7 x 45,5 mm (b/h) und verfügbaren Längen von 250 mm bis 700 mm
bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte.
Diese Vollauszüge verfügen über eine umfassende Auswahl an nützlichen Funktionen,
eine Zuhaltung, eine Schnelltrennung und Air Motion® Leichtlauf, unserem patentierten Kugel-Mix
aus Metall- und Kunststoffkugeln.
Diese Funktionen gewährleisten nicht nur eine sichere Handhabung, sondern auch eine
komfortable und zuverlässige Nutzung.
Die Schock Vollauszug Teleskopschienen der Serie 072 sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl
für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte
Integration in eine breite Palette von Projekten.
Technische Daten:
- Tragkraft bis zu 50 kg/Paar bei 10.000 Zyklen
Werkstoff:
- Schienen aus verzinktem Stahl (ZM100)
- Kugelkäfige aus verzinktem Stahl (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl
Temperaturbereich:
- Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit gedämpftem Selbsteinzug (Soft-Close): +10°C bis +40°C
Hinweise:
Die angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes
Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen
Befestigungspositionen.
ACHTUNG: Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.
Technische Informationen
| Breite | 13 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 46 mm |
| Auszugslänge | 250 mm |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen




