20720250090 Teleskopschiene Vollauszug Serie 072
Teleskopschiene Vollauszug Serie 072 | Länge 250
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Schock:20720250090
Rubix:3456877
EAN:4068715274778
Dokumente
Produktdetails : 20720250090 Teleskopschiene Vollauszug Serie 072
Teleskopschienen Schock Metall® MODULAR Vollauszug Serie 072\nArtikelpreis und Verkauf je Stück.\nDer Schock Metall MODULAR Serie 072 Vollauszug ist die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit entscheidend sind. Mit Abmessungen von 45.5 mm x 12.7 mm und verfügbaren Längen von 250 mm bis 700 mm bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte.\nDiese Vollauszüge verfügen über eine umfassende Auswahl an nützlichen Features darunter einen "Weichen Endanschlag" "Zuhaltung" "Drucköffnung" "Verriegelung im geschlossenen Zustand" "Gedämpften Selbsteinzug" "Aushalterung" "Schnelltrennung" und den "Air Motion® Leichtlauf". Diese Funktionen gewährleisten nicht nur eine sichere Handhabung sondern auch eine komfortable und zuverlässige Nutzung.\nDie Schock Metall MODULAR Serie 072 Vollauszüge sind vielseitig einsetzbar da sie sowohl für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte Integration in eine breite Palette von Projekten. Mit einer Tragkraft von bis zu 50 kg pro Paar sind sie äußerst zuverlässig und hervorragend geeignet für Anwendungen bei denen schwere Lasten bewegt werden müssen.\nEgal ob es um Industrieanwendungen Werkzeugwagen Ladenbau Lagertechnik oder andere Herausforderungen geht - die Schock Metall MODULAR Serie 072 Vollauszüge bieten robuste Ausführung hohe Leistung und einen reibungslosen Lauf um den Zugang zu Gegenständen Stauraumlösungen oder Geräten mühelos zu gestalten.\nBeschreibung Teleskopschiene\nVollauszug\nTragkraft bis zu 50 kg pro Paar bei 10.000 Zyklen\nWerkstoff:\nSchienen aus feuerverzinktem Stahl (Zink plus)\nKugelkäfige aus verzinktem Stahl\nKugeln aus gehärtetem C-Stahl\nTemperaturbereich:\nEinsatztemperatur -20°C bis +70°C\nEinsatztemperatur mit Gedämften Selbsteinzug (Soft-Close) +10°C bis +40°C\nHinweise:\nDie angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen Befestigungspositionen.\nACHTUNG:\nBei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 13 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 46 mm |
| Auszugslänge | 250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen



