20370450720 Schock Überauszug 037, Ged. SC, 50kg, Länge 450

Teleskopschiene Überauszug Serie 037 | Länge 450

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Schock:20370450720
Rubix:3458875
EAN:4068715183087
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite16 mm
Gesamthöhe58 mm
Auszugslänge450 mm

Dokumente

Produktdetails : 20370450720 Schock Überauszug 037, Ged. SC, 50kg, Länge 450




Funktionen:



  • Gedämpfter Selbsteinzug

  • Aushalterung

  • Air Motion® leichtlauf Kugel-Mix



Schock Teleskopschienen Überauszug Serie 037



Die Schock Teleskopschiene Überauszug Serie 037 ist die ideale Lösung für eine breite Palette
von Anwendungen, bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit
entscheidend sind.



Mit Abmessungen von 16,0 x 57,5 mm (b/h) und verfügbaren Längen von 300 mm bis 750 mm
bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte.



Diese Überauszüge verfügen über eine umfassende Auswahl an nützlichen Funktionen,
einen gedämpften Selbsteinzug, eine Aushalterung und Air Motion® Leichtlauf, unserem patentierten Kugel-Mix
aus Metall- und Kunststoffkugeln.



Diese Funktionen gewährleisten nicht nur eine sichere Handhabung, sondern auch eine
komfortable und zuverlässige Nutzung.



Die Schock Überauszug Teleskopschienen der Serie 037 sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl
für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte
Integration in eine breite Palette von Projekten.



Technische Daten:



  • Tragkraft bis zu 60 kg/Paar bei 10.000 Zyklen



Werkstoff:



  • Schienen aus verzinktem Stahl (ZM100)

  • Kugelkäfige aus verzinktem Stahl (ZM70)

  • Kugeln aus gehärtetem C-Stahl



Temperaturbereich:



  • Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

  • Einsatztemperatur mit gedämpftem Selbsteinzug (Soft-Close): +10°C bis +40°C



Hinweise:



Die angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes
Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen
Befestigungspositionen.


ACHTUNG: Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.

Technische Informationen


Attribute
Breite16 mm
Gesamthöhe58 mm
Auszugslänge450 mm
39,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen