Referenzen
Rollon:DSS43-0930
Rubix:1733431

Produktdetails : DSS43-0930 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 120 mm |
| Auszugslänge | 930 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 8072 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
685,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
816,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
