Referenzen
Rollon:DEV35-0690
Rubix:1733275



Produktdetails : DEV35-0690 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 35 mm |
| Auszugslänge | 1424 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 3378 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
