Referenzen
Rollon:DEF22-0450
Rubix:1733017



Produktdetails : DEF22-0450 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 459 mm |
|---|---|
| Auszugslänge | 1002 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 1348 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
