Referenzen
Rollon:DBN28-1170
Rubix:1732972

Produktdetails : DBN28-1170 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 26 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 28 mm |
| Auszugslänge | 1170 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 304 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
492,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,54 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
