Referenzen
Rollon:ASN43-1170
Rubix:1732953



Produktdetails : ASN43-1170 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 43 mm |
| Auszugslänge | 2376 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 28508 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
497,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
