Referenzen
Rollon:DEF35-1490
Rubix:1732940

Produktdetails : DEF35-1490 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 35 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 34 mm |
| Auszugslänge | 1490 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 1700 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
814,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
969,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
