Referenzen
Rollon:DEF35-1330
Rubix:1732923

Produktdetails : DEF35-1330 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 35 mm |
| Auszugslänge | 1330 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 1874 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
724,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
862,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
