Referenzen
Rollon:DSS43-1570
Rubix:1305434

Produktdetails : DSS43-1570 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 120 mm |
| Auszugslänge | 1570 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 6890 N |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.033,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.229,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
