Referenzen
Rollon:DEV28-0770
Rubix:963365

Produktdetails : DEV28-0770 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 26 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 28 mm |
| Auszugslänge | 770 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 1506 N |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
