Referenzen
Rollon:DEF43-0850
Rubix:712925

Produktdetails : DEF43-0850 Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Teleskopschiene ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 44 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 43 mm |
| Auszugslänge | 850 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 5694 N |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
689,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
