Referenzen
THK:FBL-56-H +711L
Rubix:659529



Produktdetails : FBL-56-H +711L Teleskopführung THK
Teleskopführung THK
Teleskopführungseinheit der Baureihe FBL, zweistufig mit drei Schienen, für hohe Belastungen aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 56 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
