Referenzen
THK:FBL-35-S +508L
Rubix:692540

Produktdetails : FBL-35-S +508L Teleskopführung THK
Teleskopführung THK
Teleskopführungseinheit der Baureihe FBL, einstufige Basisausführung, für leichte Belastungen aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 35 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 12,7 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
