• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Lineartechnik
    4. Flach- / Schienenführungen
    5. Teleskopführung
    6. Kugel-Teleskopschiene
    7. FBL-35-D +610L Teleskopführung THK

    FBL-35-D +610L Teleskopführung THK

    Teleskopführung THK

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    THK:FBL-35-D +610L
    Rubix:952546
    brand logo

    Produktdetails : FBL-35-D +610L Teleskopführung THK


    Teleskopführung THK
    Teleskopführung THK

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode83024900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    140,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    167,06 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    20120450440 Teleskopschiene Teilauszug Serie 01220380650040 Teleskopschiene Überauszug Serie 03820720500520 Teleskopschiene Vollauszug Serie 07220720400140 Teleskopschiene Vollauszug Serie 07220390406440 Teleskopschiene Vollauszug Serie 03920390559550 Teleskopschiene Vollauszug Serie 03920370350500 Teleskopschiene Überauszug Serie 03720370750370 Teleskopschiene Überauszug Serie 03720360305720 Teleskopschiene Überauszug Serie 03620720650070 Teleskopschiene Vollauszug Serie 07220160457170 Teleskopschiene Teilauszug Serie 01620360610810 Teleskopschiene Überauszug Serie 03620720600390 Teleskopschiene Vollauszug Serie 07220390457090 Teleskopschiene Vollauszug Serie 03920120400020 Teleskopschiene Teilauszug Serie 012
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap