Referenzen
Rollon:DSD43-1650
Rubix:1733433



Produktdetails : DSD43-1650 Teleskopauszug ROLLON
Teleskopauszug ROLLON
Teleskopauszug ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 120 mm |
| Auszugslänge | 4842 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 7426 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.051,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.250,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
