3410005435 Teilereinigungsgerät Typ G 50-I IBS
Teilereinigungsgerät G 50-L IBS
Siehe technische InformationenReferenzen
IBS Scherer:9900029963
Rubix:1114395
EAN:4030209200082



Produktdetails : 3410005435 Teilereinigungsgerät Typ G 50-I IBS
Teilereinigungsgerät Typ G 50-I • Gerät in geschlossener Industrieausführung, stabile und kompakte Bauweise • Mit erhöhter Tragfähigkeit (150 kg) • Kompakte und stabile Konstruktion • Ergonomische Bauweise • Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung • Material: Edelstahl • Baumustergeprüft Hinweis: Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten)).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005435 teilereinigungsgerät typ g 50-i ibs |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
896,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.067,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
