WN9130 5.5X25 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
TC-Sicherheitsschraube, Einweg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCF5,5X25EFA2-50
Rubix:3396893
Hersteller:9130255 25
EAN:4043377131294


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9130 5.5X25 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Halbrundkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Blechgewinde A2-50 5,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm