Holzschraube Spartex VBTC5,5X45R9010PFA4, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard

TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTC5,5X45R9010PFA4
Rubix:3395705
Hersteller:90864901055 45
EAN:4043377392107
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9086 5.5X45 T20 A4 RAL9010 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund


Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A4-50 5,5X45 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,45 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (150)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an