Holzschraube Spartex VBTC5,5X25R8014PFA2, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard

TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTC5,5X25R8014PFA2
Rubix:3395576
Hersteller:90862801455 25
EAN:4043377389695
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9086 5.5X25 T20 A2 RAL8014 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund


Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A2-50 5,5X25 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,72 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (150)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an