Holzschraube Spartex VBTC4,8X60R7037PFA2, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 60 mm | Norm: Nicht Standard
TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTC4,8X60R7037PFA2
Rubix:3395557
Hersteller:90862703748 60
EAN:4043377393210


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9086 4.8X60 T20 A2 RAL7037 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A2-50 4,8X60 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage