Holzschraube Spartex VBTC4,8X38RTX20PFA4, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 38 mm | Norm: Nicht Standard
TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTC4,8X38RTX20PFA4
Rubix:3395537
Hersteller:9086448 38
EAN:4043377397522


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9086 4.8X38 T20 A4 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A4-50 4,8X38 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage