Referenzen
Grundfos:UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m SCH
Rubix:3026316
Hersteller:96001672
EAN:5700390470111

Produktdetails : UNILIFT AP35.40.08.1V Tauchpumpe
UNILIFT AP35 ist eine Tauchpumpe aus Edelstahl, die zum Fördern von nicht-aggressivem Wasser und Grauwasser mit Partikeln bis zu 35 mm ausgelegt ist. Sie kann als tragbare Einheit oder als stationäre Installation eingesetzt werden.
Stärken
•Vertikale einstufige Tauchpumpe aus Edelstahl mit vertikalem Druckabgang und integriertem einphasigem, vollständig gekapseltem Tauchmotor in Isolationsklasse F mit thermischem Überlastschutz
Die Pumpe ist mit einem Saugkorb und einem Niveauschalter für automatisches Ein- und Ausschalten ausgestattet
Das Laufrad ist ein VORTEX-Laufrad für Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser und ähnliche Medien
Die Pumpe verfügt über eine doppelte Wellenabdichtung und eine mit nicht-toxischem Spezialöl vorgefüllte Zwischenölkammer
Die Pumpe verfügt über ein Steigrohr, einen Kühlmantel zur kontinuierlichen Kühlung des Motors durch die geförderte Flüssigkeit und langlebige, tiefenrillige, lebensdauergeschmierte Rillenkugellager
Die Pumpe ist gebrauchsfertig, da sie mit Tragegriff ausgestattet ist und mit einem 10 m langen Netzkabel geliefert wird. Das Netzkabel ist mit Stecker ausgeführt; die Steckverbindung ist mit Glasverguss versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Statorwicklungen zu verhindern
Die Pumpe ist mit einem Saugkorb und einem Niveauschalter für automatisches Ein- und Ausschalten ausgestattet
Das Laufrad ist ein VORTEX-Laufrad für Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser und ähnliche Medien
Die Pumpe verfügt über eine doppelte Wellenabdichtung und eine mit nicht-toxischem Spezialöl vorgefüllte Zwischenölkammer
Die Pumpe verfügt über ein Steigrohr, einen Kühlmantel zur kontinuierlichen Kühlung des Motors durch die geförderte Flüssigkeit und langlebige, tiefenrillige, lebensdauergeschmierte Rillenkugellager
Die Pumpe ist gebrauchsfertig, da sie mit Tragegriff ausgestattet ist und mit einem 10 m langen Netzkabel geliefert wird. Das Netzkabel ist mit Stecker ausgeführt; die Steckverbindung ist mit Glasverguss versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Statorwicklungen zu verhindern
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 1x230 V |
|---|---|
| Leistung | 1,2 kW |
| Förderhöhe | 11 m |
| Durchgangsdurchmesser | 216 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Fluidtyp | abwasser |
| Gewicht | 15,1 kg |
| Minimale Temperatur des Fördermediums | 0 °C |
| Maximale Temperatur des Fördermediums | 55 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.489,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.772,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
