HT25CI.XF/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT25CI.XF/4P-M8
Rubix:3883884
Hersteller:50139723
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT25CI.XF/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m
Sonderausführung: Vordergrundausblendung bis max. 85 mm; Grenzreichweite: 0,04 ... 0,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
180,00 exkl. MwSt.
/ Stück
214,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage