Referenzen
Leuze electronic:HT25C.X/2N
Rubix:3886927
Hersteller:50143106

Produktdetails : HT25C.X/2N Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund; Grenzreichweite: 0 ... 1,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
