HT5B.XL/4X-200-M8 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT5B.XL/4X-200-M8
Rubix:3883772
Hersteller:50153163
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT5B.XL/4X-200-M8 Taster Hintergrundausblendung


Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten
Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite: 0,002 ... 0,13 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
134,00 exkl. MwSt.
/ Stück
159,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage