Referenzen
Leuze electronic:HT3CL2/4P
Rubix:3882577
Hersteller:50129396

Produktdetails : HT3CL2/4P Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,015 ... 0,55 m
Grenzreichweite: 0,015 ... 0,55 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
