HT46C/4P-1000-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT46C/4P-1000-M12
Rubix:3885155
Hersteller:50145451
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT46C/4P-1000-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 1.000 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
184,00 exkl. MwSt.
/ Stück
218,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage