Referenzen
SKF:PHF TB4030X100MM
Rubix:783750
EAN:7316572610503



Produktdetails : PHF TB4030X100MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 770 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4030 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 170 N.m |
| Buchsenlänge | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
