14.800-10-E T-Verbinder >value line<, für Schlauch 10/8, MS vernickelt
T-Verbinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.800-10-E
Rubix:802239
Hersteller:115417
EAN:4047322183000

Dokumente
Produktdetails : 14.800-10-E T-Verbinder >value line<, für Schlauch 10/8, MS vernickelt
T-Verbinder »value line«, für Schlauch 10/8 mm, SW 11, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt. T-Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line«
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Typ | t-verbinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
