• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Straßenausbau
    6. Äußerer Kabeldurchlass
    7. 3110028645 T-Stück Alu 200x300 mm Grau

    3110028645 T-Stück Alu 200x300 mm Grau

    T-Stück Alu 200x300 mm Grau

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:49722
    Rubix:1851774
    Hersteller:49722
    3110028645 T-Stück Alu 200x300 mm Grau
    brand logo

    Produktdetails : 3110028645 T-Stück Alu 200x300 mm Grau


    Alu-Kabelbrücke-Zubehör

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    98,34 € exkl. MwSt.
    / Stück
    117,02 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS KABELDURCHFÜHRUNG 880524 Kabeldurchführung Abm. 3 m x 83 mm x 14 mm n schwarz/gelb9561990105 Band für Kabelmax 50m3110028695 Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Schwar3110028595 Kabelbrücke Alu 1500 mm Schiefergrau3110028880 Kabelbrücke, swgel 350mm Ve1, a 1m3110028720 Kabelbrücke Kunststoff 100x1500 mm Schwa3110028655 Kabelbrücke Kunststoff 75x1500 mm Blau3110028615 Kabelbrücke Alu 3 St. A 80x400 Lichtgrau3110028730 Kabelbrücke Kunststoff 100x3000 mm Blau3110028765 Kabelbrücke Toploader 62x1500 mm Gelb3110028575 Industriekabelbrücke Ku 200x1500 mm Lich3110028580 Kabelbrücke Alu 1500 mm Schwarz9561990065 Band für Kati Blitz Compact 50m3110028685 Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Beige9561990100 Band für Kabelmax und Mini-Max 40m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap