755.018-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a.,Schlauch-Ø8
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:755.018-8
Rubix:346549
Hersteller:108654
EAN:4047322209441



Dokumente
Produktdetails : 755.018-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a.,Schlauch-Ø8
T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 22 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
