K0180.24005X15 T-Griff, Form:L, Kunststoff
T-Griffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0180.24005X15
Rubix:517315
EAN:4059245116058



Dokumente
Produktdetails : K0180.24005X15 T-Griff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
T-Griff, Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen