Holzschraube Spartex VTTFBCUTTX5X60PFA2-50, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 60 mm | Norm: Nicht Standard
T-Drill, Terrassenschraube TFB, Cut-Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBCUTTX5X60PFA2-50
Rubix:3393104
Hersteller:9043250 60
EAN:4043377361370


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9043 LINSENSENKKOPF 5X60/39 T25 A2 Terrasenbauschraube, T-Drill, Schneidkerbe
Terrasenbauschraube, T-Drill, Schneidkerbe
T-Drill, Liseko-Terrassenbauschrauben, Cut Spitze A2-50 5X60/39 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | reduziert gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage