560XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:560 XH 300
Rubix:1576920
Hersteller:925752056
EAN:5412571226409
560XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 560XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne64
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)1422,4 mm
Zolltarifcode40103900
241,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen