244L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:244 L 050
Rubix:1576533
Hersteller:927750678
EAN:5412571245509

Produktdetails : 244L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 24,4 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | glasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage) |
| Anzahl Zähne | 65 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Wirklänge (mm) | 619,76 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std