ZRM-T2.5-620-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 620 25
Rubix:1580094
Hersteller:776210628
EAN:5414465508462

Produktdetails : ZRM-T2.5-620-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 620 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 248 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
