ZRM-T2.5-500-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 500 6
Rubix:1580068
Hersteller:776210502
EAN:5414465217395

Produktdetails : ZRM-T2.5-500-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage