ZRM-T2.5-420-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T2.5 420 10
Rubix:1580040
Hersteller:776210424
EAN:5414465217319
ZRM-T2.5-420-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-420-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne168
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode40103900
9,67 exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen