ZRM-T2.5-342.5-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 342.5 10
Rubix:1580020
Hersteller:776210344
EAN:5414465910845

Produktdetails : ZRM-T2.5-342.5-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 342,5 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage