ZRM-T2.5-330-12 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 330 12
Rubix:1580011
Hersteller:776210335
EAN:5414465217227

Produktdetails : ZRM-T2.5-330-12 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 330 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 132 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
