ZRM-T2.5-277.5-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T2.5 277.5 25
Rubix:1579964
Hersteller:776210278
EAN:5414465910777
ZRM-T2.5-277.5-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge277,5 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-277.5-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge277,5 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Zolltarifcode40103900
16,55 exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage