ZRM-T2.5-245-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T2.5 245 32
Rubix:1579945
Hersteller:776210249
EAN:5414465507632
ZRM-T2.5-245-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge245 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-245-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge245 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne98
Zolltarifcode40103900
20,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage