ZRM-T2.5-230-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T2.5 230 6
Rubix:1579938
Hersteller:776210232
EAN:5414465216848
ZRM-T2.5-230-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge230 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-230-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge230 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne92
Zolltarifcode40103900
5,50 exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage